Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikelfilter TR-6710E f.TR-600/800 EN 12941 TH2 od.TH3 (je n.Kopfteil) 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1647019
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100020971
EAN/GTIN:
     04046719920761
Suchbegriffe:
Filter für Gebläsefiltergerät
Gebläsefiltergeräte-Filter
Kombifilter A
Partikel-Einlegefilter
für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600/800 Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: einfache Anbringung · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
TH2 oder TH3 (je nach Kopfteil)
Norm:
EN 12941
PSA-Kategorie:
III
passend für:
TR-600/800
Marke:
3M
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, Atemschutzfilter, CleanSpace, Filter, Gebläseatemschutz, PAFtec, Zubehör Gebläseatemschutz
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,21*
€ 37,43*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 31,03*
€ 40,12*
3 Tage
21
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,57*
€ 40,94*
5 Tage
29
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 32,20*
€ 41,30*
Lager 4757
26
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 37,47*
€ 46,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.