Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter TR-6110E A1P EN 12941 f.TR600/800 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1647022
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100020996
EAN/GTIN:
     04046719920808
Suchbegriffe:
Filter für Gebläsefiltergerät
Gebläsefiltergeräte-Filter
Kombifilter A
filter für gebläsefiltergerät 3m
A1P-Filter · für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600/800 · es wird die Verwendung des TR-6100FC Filterdeckels Art.-Nr. 8000 326 216 empfohlen, um den Filter vor Schäden zu schützen · der Filterdeckel wird außerdem als Halterung für den Vorfilter TR-6600 Art.-Nr. 8000 327 210 oder die Funkensperre TR-662 Art.-Nr. 8000 326 243 verwendet Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: einfache Anbringung · PSA-Kategorie: III · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
A1P
Schutzklasse:
A1P
Norm:
EN 12941
passend für:
TR600/800
Marke:
3M
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: filter für gebläsefiltergerät, Atemschutzfilter, Kombinationsfilter, Schutz vor Gase und Dämpfe, Zubehör Atemschutz
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,77*
€ 76,38*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 66,43*
€ 76,73*
28 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 66,29*
€ 79,41*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,196*
€ 79,626*
Lager 4757
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 72,92*
€ 89,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.