Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Koffer Advocat B400xH300xT15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste Hilfe Koffer Advocat B400xH300xT15
Erste Hilfe Koffer Advocat B400xH300xT15
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1647140
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     367000
EAN/GTIN:
     4250108820970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Füllung nach DIN 13169-2021 · bietet einen schnellen Zugriff auf bis zu 115 Wundpflaster, ohne dafür das Hauptfach öffnen zu müssen · die Erste-Hilfe-Füllung bleibt dabei vollständig, so können Sie häufiges Prüfen und Nachfüllen des Koffers vermeiden · schlagfeste Kofferschale aus ABS Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orangeWeitere technische Eigenschaften:· Material: ABS-Kunstoff· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Höhe ca.:
300 mm
Breite ca.:
400 mm
Norm:
DIN 13169-2021
Tiefe ca.:
150 mm
Marke:
SÖHNGEN
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten söhngen orange, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten für betriebe, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, KFZ-Kasten, Verbandkasten, KFZ-Verbandkasten, 4000386002
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,85*
€ 142,93*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,56*
€ 168,55*
Frei Haus
ab € 139,82*
€ 168,55*
€ 4,90*
ab € 144,19*
€ 168,94*
Lager 4757
16
Frei Haus
ab € 172,06*
€ 221,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,64*
€ 263,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,34*
€ 253,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,82*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.