Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Parka Toivo Gr.L gelb/marine ELYSEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1647192
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     23471-2
EAN/GTIN:
     4025888370102
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/2/X, EN ISO 11611 Kl. 2 A1+A2, EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 E2 F1, EN 1149-5, EN 13034 Typ 6, IEC 61482-2 APC1 (4kA), EN ISO 13688 · Obermaterial: Außenlage: 98% Polyester / 2% Karbon, Innenlage: 60% Modacryl / 40% Baumwolle · Futter: 100% Baumwolle Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24 h · Wassersäule: 10.000 mm · Futter: 100% Baumwolle · Farbe: fluoreszierend gelb/marine · wind- und wasserdicht, atmungsaktiv · hochwertiger mehrlagiger Oberstoff, robust, abrieb- und reißfest · Nähte geschweißt · LOXY®-Reflexmaterial · verdeckter robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte und Druckknöpfen · verdeckte Knöpfe garantieren Kratzfreiheit · Ärmelbund mit Klettverschluss weitenverstellbar · Saum weitenverstellbar · verstaubare gefütterte Kapuze verstellbar mit elastischen Kordeln · hoher Kragen mit Schutz gegen Witterung · der Parka ist von außen als Multinorm- Schutzbekleidung erkennbar durch das Multinorm-Emblem auf dem linken Oberarm · Taschen: 1 Napoleontasche mit Reißverschluss · 2 Brusttaschen mit Druckknöpfen · 2 Hüfttaschen mit Klettverschlüssen · 2 Innentaschen mit Klettverschlüssen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
L
Material:
Obermaterial: Außenlage: 98% Polyester / 2% Karbon, Innenlag
Norm:
EN ISO 20471, Klasse 3, EN 343 Klasse 3/2/X, EN ISO 11611 Kl
PSA-Kategorie:
III
Marke:
ELYSEE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,45*
ab € 115,19*
€ 136,88*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 115,55*
€ 137,51*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 112,80*
€ 137,62*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 121,84*
€ 144,68*
Lager 4757
9
€ 4,95*
ab € 130,46*
€ 154,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.