Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauspüle TIPO 45 S Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
zw-685757
zw-685757
zwi-685757
Artikel-Nr.:
     4757-1647290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     526335
EAN/GTIN:
     4020684741170
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Funktionales Design aus Edelstahl. Geräumiges Becken so wie großzügige Abtropffläche. Zusatzbecken für kleinere Arbeiten.
Reversibel einbaubar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
TIPO 45 S
Breite (mm):
500
Länge (mm):
860
Material:
Edelstahl
VPE (St.):
1
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Spülbecken, Gastronomie-Spüle, Spülbecken, einbauspüle blanco edelstahl, gastro spülbecken, blanco spülbecken, BLANCO, TIPO, 45, S, EDELSTAH, 4020684741170, 526335
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 92,45*
€ 111,85*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,18*
€ 135,91*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.