Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzjacke FORM 1207 PSA KÜBLER REF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzjacke FORM 1207 PSA KÜBLER REF
Warnschutzjacke FORM 1207 PSA KÜBLER REF
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1647337
Herst.-Nr.:
     1207 8340-3497-106
EAN/GTIN:
     4053813372730
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m² · 2 Brusttaschen mit Patte · Klettverschluss und Stifteinschub · 2 eingearbeitete Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf · 2 Innentaschen · Rechts: Smartphone-Innentasche · verdeckter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende sowie zusätzlichen Druckknöpfen · Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken · ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · Schulter mit Stretcheinsatz · Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar · Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen · Links: Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss · Stiftöffnung in Patte · verlängerter Rücken · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · ergonomisch geformte griffige Zipper · zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 Kl. 2Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Gewebemerkmale: Schmutz- und wasserabweisend / Optimale Sichtbarkeit / CORDURA®· Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb/anthrazit
Größe:
106
für wen?:
Herren
Marke:
KÜBLER
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Norm:
EN ISO 20471:2013 Kl. 2
PSA-Kategorie:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 78,43*
€ 100,02*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,54*
€ 103,62*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,83*
€ 114,72*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,56*
€ 116,95*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,83*
€ 123,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.