Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzjacke FORM 1207 PSA KÜBLER REF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzjacke FORM 1207 PSA KÜBLER REF
Warnschutzjacke FORM 1207 PSA KÜBLER REF
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1647344
Herst.-Nr.:
     1207 8340-3497-28
EAN/GTIN:
     4053813372808
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m² · 2 Brusttaschen mit Patte · Klettverschluss und Stifteinschub · 2 eingearbeitete Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf · 2 Innentaschen · Rechts: Smartphone-Innentasche · verdeckter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende sowie zusätzlichen Druckknöpfen · Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken · ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · Schulter mit Stretcheinsatz · Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar · Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen · Links: Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss · Stiftöffnung in Patte · verlängerter Rücken · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · ergonomisch geformte griffige Zipper · zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 Kl. 2Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Gewebemerkmale: Schmutz- und wasserabweisend / Optimale Sichtbarkeit / CORDURA®· Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb/anthrazit
Größe:
28
für wen?:
Herren
Marke:
KÜBLER
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Norm:
EN ISO 20471:2013 Kl. 2
PSA-Kategorie:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,30*
ab € 85,72*
€ 107,97*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,55*
€ 111,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,77*
€ 123,83*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,69*
€ 126,22*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,18*
€ 132,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.