Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzwetterjacke FORM 1307 PSA KÜBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzwetterjacke FORM 1307 PSA KÜBL
Warnschutzwetterjacke FORM 1307 PSA KÜBL
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1647487
Herst.-Nr.:
     1307 8332-3497-4XL
EAN/GTIN:
     4053813368375
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
80 % Polyester, 20 % Baumwolle, ca. 220 g/m² · 2 Brusttaschen mit Mehrweite, Patte und Klettverschluss · 2 Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss · 2 zusätzliche Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss · verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende und zusätzlichem Klettverschluss · Steh-/Umlegekragen, Innenkragen aus weichem, anschmiegsamem Material · abnehmbare Sturmkapuze mit Schirm und Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite · ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar · Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen · links: Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss, Stiftöffnung in Patte · EasyBrand-Funktion durch Futteröffnung im Rücken · links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7“ geeignet · rechts: Smartphone-Innentasche · Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar · verlängerter Rücken · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · Z-Liner-Konstruktion mit verschweißten Nähten · Innenfutter: 100% Polyester, 2-Zonen Technologie zu Feuchtigkeitsregulierung · ergonomisch geformte griffige Zipper · Saugsperre an Saum und Ärmeln · zertifiziert nach: EN ISO 20471:2013 Kl. 3, EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009 Kl. 3/3Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 220g/m²· Gewebemerkmale: Winddicht / Wasserdicht / Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv / CORDURA® / SYMPATEX®· Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb/anthrazit
Größe:
4XL
für wen?:
Herren
Marke:
KÜBLER
Material:
80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Norm:
EN 343 A1+AC Klasse 3/3/EN ISO 20471 Kl.3
PSA-Kategorie:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,49*
€ 266,00*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,35*
€ 267,18*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 221,96*
€ 268,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,45*
€ 293,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,08*
€ 299,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,18*
€ 317,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,93*
€ 310,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,41*
€ 274,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 228,03*
€ 271,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,35*
€ 258,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.