Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 1407 PSA KÜBLER REFLECTIQ G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke 1407 PSA KÜBLER REFLECTIQ G
Arbeitsjacke 1407 PSA KÜBLER REFLECTIQ G
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1647533
Herst.-Nr.:
     1407 8339-34-XXL
EAN/GTIN:
     4053813368436
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
FORM 1407. DESIGN: Körperbetonter Schnitt. Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language und genähtes Reflexband, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit). FUNKTION: Rechts: Napoleontasche mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss. Rechts: Smartphone-Innentasche. Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn-und Bartschoner, sowie Windschutzblende. Steh-/Umlegekragen. Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen. Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar. Verlängerter Rücken. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Ergonomisch geformte griffige Zipper.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Gewebemerkmale: Stretch / Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv· Pflegehinweis: Schonwaschgang 40 Grad9 / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb
Größe:
XXL
für wen?:
Unisex
Marke:
KÜBLER
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 14058 Kl.1/EN ISO 20471
PSA-Kategorie:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,93*
€ 109,40*
4 Tage
50
€ 4,30*
ab € 85,60*
€ 109,92*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,25*
€ 120,57*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,36*
€ 123,37*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,04*
€ 127,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.