Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parka 1975 PSA KÜBLER REFLECTIQ Gr.XS wa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parka 1975 PSA KÜBLER REFLECTIQ Gr.XS wa
Parka 1975 PSA KÜBLER REFLECTIQ Gr.XS wa
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1647616
Herst.-Nr.:
     1975 8228-37-XS
EAN/GTIN:
     4053813432991
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke
FORM 1975. DESIGN: Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (7cm breit), zusätzliche Reflexstreifen über den Schultern (5cm breit). . FUNKTION: 1 Brusttasche rechts mit abgedecktem Reißverschluss. 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss. Verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie doppelter Windschutzblende mit zusätzlichen Druckknöpfen. Steh-/Umlegekragen, Innenkragen aus weichem, anschmiegsamen Material. Ärmelsaum mit Lasche und Klette weitenregulierbar. Integrierte Kapuze im Kragen verstaut. Rechts: Brustinnentasche mit Knopfverschluss. Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Verschweißte Nähte. 4 cm Saugsperre am Jacken- und Ärmelsaum. Reparaturöffnung innen links. Austrennbare Innenjacke aus Steppfutter, nicht separat tragbar. Innenfutter: 100% Polyester. .Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 200g/m²· Geschlecht: Herren· Gewebemerkmale: Winddicht / Wasserdicht / Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv· Pflegehinweis: Schonwaschgang 40 Grad9 / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Farbe:
warnorange
Größe:
XS
Marke:
KÜBLER
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 343/EN ISO 20471
Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke xs, regenjacke, kübler regenjacke, Warnschutzbekleidung, Warnschutzparkas, 8000552884
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,34*
€ 132,50*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,15*
€ 133,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,84*
€ 136,71*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,05*
€ 139,40*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,98*
€ 139,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.