Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbundhose FORM 2207 PSA KÜBLER REFLECTIQ Gr.90 warngelb/dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1647651
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2207 8340-3448-90
EAN/GTIN:
     4053813537184
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
50% Baumwolle / 50% Polyester, ca. 270 g/m² · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion · 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss · rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones · links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones · elastischer Bundeinsatz · Schlitz mit Reißverschluss · stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA® · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klettverschluss und wasserabweisender Funktion · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · Knieschutztaschen aus CORDURA®: zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art.-Nr. 4705 020 633 · zertifiziert nach EN ISO 20471 + A1, Kl. 2 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Geschlecht: Herren · Gewebemerkmale: Schmutz- und wasserabweisend / Optimale Sichtbarkeit / CORDURA® · Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb/dunkelblau
Größe:
90
Marke:
KÜBLER
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Norm:
EN 20471 Kl. 2
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,72*
€ 81,54*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,94*
€ 84,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,20*
€ 84,68*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,35*
€ 92,34*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.