Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbundhose FORM 2207 PSA KÜBLER REFLECTIQ Gr.31 warngelb/dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1647666
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2207 8340-3448-31
EAN/GTIN:
     4053813537443
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
50% Baumwolle / 50% Polyester, ca. 270 g/m² · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion · 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss · rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones · links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones · elastischer Bundeinsatz · Schlitz mit Reißverschluss · stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA® · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klettverschluss und wasserabweisender Funktion · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · Knieschutztaschen aus CORDURA®: zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art.-Nr. 4705 020 633 · zertifiziert nach EN ISO 20471 + A1, Kl. 2 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Geschlecht: Herren · Gewebemerkmale: Schmutz- und wasserabweisend / Optimale Sichtbarkeit / CORDURA® · Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb/dunkelblau
Größe:
31
Marke:
KÜBLER
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Norm:
EN 20471 Kl. 2
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.