Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbundhose KÜBLER REFLECTIQ 2208 Gr.24 warngelb/dunkelblau KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1647911
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2208 8340-3448-24
EAN/GTIN:
     4053813538129
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Form 2208. DESIGN: Kontrast-Elemente: Saumbereich · Vorder- und Hinterhose bis Knie · CORDURA®-Verstärkungen / Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen / Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich · segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert · 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7cm breit) / FUNKTION / Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit / 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion / 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung · rechts mit Patte und Klettverschluss / Rechts: lose · doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung · Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschlusstasche · ideal für Smartphones / Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung · Volumenfalte · Patte und Klettverschluss · zusätzliche Reißverschlusstasche · ideal für Smartphones / Elastischer Bundeinsatz / Schlitz mit Reißverschluss / Stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA® / Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone / Knieschutztaschen mit wasserabweisender Funktion / Belastungspunkte mit Riegeln gesichert / Rechts: Schlaufe für Karabiner an Gürtelschlaufe / Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2 · Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Gewebemerkmale Schmutz- und wasserabweisend / Optimale Sichtbarkeit / CORDURA®· Pflegehinweis Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb/dunkelblau
Größe:
24
Marke:
KÜBLER
Material:
50% Baumwolle, 50% Polyester
Norm:
EN ISO 20471
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,14*
€ 90,99*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,42*
€ 91,64*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.