| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1648096 Herst.-Nr.: 2307 8340-3746-46 EAN/GTIN: 4053813374642 |
| |
|
| | |
| 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m² · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion · 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss · rechts: eingearbeitete Meterstabtasche · links: eingearbeitete Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss · Schlitz mit Reißverschluss · stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA® · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · zertifiziert nach EN ISO 20471 Kl. 1 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Geschlecht: Herren · Gewebemerkmale: Schmutz- und wasserabweisend / Optimale Sichtbarkeit / CORDURA® · Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Farbe: | warnorange/kornblumenblau | Größe: | 46 | Marke: | KÜBLER | Material: | 50 % Baumwolle, 50 % Polyester | Norm: | EN ISO 20471 Kl. 1 | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Warnschutz-Bermuda, Warnschutz-Shorts, Warnschutzbermuda, Warnschutzshort, Warnschutzshorts, arbeitsshorts orange, arbeitsshort, Warnschutzbekleidung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,95* | € 57,85* | | | | Lager 4757 | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,56* | € 59,87* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,65* | € 59,97* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,45* | € 60,31* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,34* | € 62,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|