Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenhose 2995 PSA KÜBLER REFLECTIQ Gr.3XL warngelb KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1648410
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2995 8228-34-3XL
EAN/GTIN:
     4053813448619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
FORM 2995. DESIGN: Je 2 Reflexstreifen (7 cm breit) am Bein. FUNKTION: 2 verdeckte seitliche Durchgriffe. Gummibund mit zusätzlicher Bundweitenregulierung mit Kordel. Beinsaum mit Reißverschluss weitenverstellbar. Rechts: Meterstabtasche mit Abflussöffnung. Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette. Verschweißte Nähte. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 200g/m² · Geschlecht: Unisex · Gewebemerkmale: Winddicht / Wasserdicht / Optimale Sichtbarkeit · Pflegehinweis: Schonwaschgang 40 Grad9 / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb
Größe:
3XL
Marke:
KÜBLER
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 343/EN ISO 20471
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenhose xxxl, regenbundhose, kübler wetterschutzhose, Regenhosen, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Hose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,83*
€ 55,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,00*
€ 55,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,14*
€ 59,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,21*
€ 61,36*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.