Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Tegera® 117 Kat. II Gr. 10, 12 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
zw-G687230
zw-G687230
EN388_EN14404
EN511
Artikel-Nr.:
     4757-1648773
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     117-10
EAN/GTIN:
     7392626010642
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Kälteisolierend. Hochwertiges Ziegenleder - hervorragende Feinfühligkeit. Mit Fleece-Innenfutter für warme Hände. Handrücken aus elastischem Polyester für bessere Passform. Cut & Loop-Verschluss am Handgelenk für eine besser Passform und Schutz vor Kälte / Wind.
Gegen Blasen, Schürf- und Fleischwunden.
Anwendung u. a.: Holzindustriearbeiten, Forstarbeiten, Landwirtschaft und Garten, Reparaturarbeiten, Müllabfuhr, Raumpflege, Lagerarbeiten, Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gefüttert
EN 388:
2121X
EN 511:
01X
Größe:
10
Inhalt (Karton):
60 Paar
Inhalt (Pack):
12 Paar
Kategorie:
II
Material:
Vollnarben Ziegenleder. Oberhand: Polyester. Futter: Fleece
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 8,20*
€ 10,50*
Lager 4757
23
12
Frei Haus
ab € 8,70*
€ 10,64*
14 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 10,95*
5 Tage
461
6
€ 6,90*
ab € 8,27*
€ 11,35*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 11,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 127,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626011168
ab € 8,25*
Ähnlich
Ejendals
7392626010611
ab € 8,21*
Ähnlich
Ejendals
7392626010628
ab € 7,68*
Ähnlich
Ejendals
7392626010635
ab € 7,70*
Ähnlich
Ejendals
7392626010659
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.