Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrspannkette zweiteilig Güte 8 3,0m S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zurrspannkette zweiteilig Güte 8 3,0m S.
Zurrspannkette zweiteilig Güte 8 3,0m S.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1648903
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448875499
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette
nach EN 12195-3 · Güteklasse 8 · Nutzlänge 3,0 mWeitere technische Eigenschaften:· Güteklasse: 8· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kettenstärke:
8 mm
Zugkraft:
4000 daN
Vorspannkraft STF:
1000 daN
Nutzlänge:
3,0 m
Ausführung:
zweiteilig
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Anschlagmittel, Zurrketten, Spannkette, 4000365153
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 5,99*
ab € 57,99*
€ 75,09*
Lager 4757
15
€ 4,95*
ab € 60,74*
€ 80,35*
€ 5,95*
ab € 63,47*
€ 82,94*
7 Tage
15
€ 5,99*
ab € 64,96*
€ 84,03*
3 Tage
15
€ 4,99*
ab € 66,64*
€ 84,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.