Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rohrreinigungsmas. RODRUM VarioClean CAS f.Rohr-D.40-100mm 18 V 8 Ah 26,1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1648920
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000003348
EAN/GTIN:
     4004625535455
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
RODRUM VarioClean · akkubasierte Trommelmaschine mit automatischen Vor-und Rücklauf zum Reinigen von Rohren mit Ø 40-100 mm · 10 mm Spiral-Trommel für Arbeitsbereiche von 40 - 70 mm Rohr-Ø, 13 mm Spiral-Trommel für Arbeitsbereiche von 50 - 100 mm Rohr-Ø, CAS-Akku Antrieb für kabelloses Arbeiten und erhöhte elektrische Sicherheit · Elektronik: drei Drehzahlstufen zum Entstopfen, Reinigen und Sauberschleudern · verhindert das lange Nachlaufen der Trommel · DuraFlex Spiralen: besonders flexibele Spiralen mit Verzinkung · wechselbare Spiraltrommel zum werkzeuglosen Anpassen an andere Rohr-Ø · Spiraltrommel zum leichteren Transport abnehmbar · saubere und diskrete Arbeitsweise im Vergleich zu einer Koffermaschine Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
für Rohr-Ø:
40-100 mm
Arbeitslänge:
15 m mit Ø 10-13 mm
für Rohrreinigungsspiralen:
Ø 10-13 mm Spiralen
Drehzahl:
275 / 340 / 395 obr/min
Gewicht:
26,1 kg
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
8 Ah
Marke:
ROTHENBERGER
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.364,19*
€ 1.442,69*
9 Tage
6
€ 4,90*
ab € 1.377,96*
€ 1.447,25*
Frei Haus
ab € 1.390,63*
€ 1.465,05*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.419,42*
€ 1.496,22*
Lager 4757
2
Frei Haus
ab € 1.544,82*
€ 1.618,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.618,93*
€ 1.926,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.608,55*
€ 1.914,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.571,82*
€ 1.870,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.549,47*
€ 1.843,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.544,82*
€ 1.838,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.