Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetester ST 755+ Set m.Schutzleiter-/Isolationswiderstand 1 Set BENNING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1648935
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050333
EAN/GTIN:
     4014651503335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
Barcode Scanner
zur Prüfung gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DIN VDE 0751-1 (elektrische und medizinisch elektrische Geräte) Anwendung: Prüfung elektrischer Geräte/ Arbeitsmitteln gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3, inkl. mobiler FI-Schutzschalter PRCD´s und medizinisch-elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353, wie z. B. Krankenhaus-/ Pflegebetten · Anzeige graphisch · Grenzwertanzeige · großes 7-Zoll-Touchscreen für Gesten, Softkey-Tastatur (QWERTZ), graphische Felder beschreiben die vordefinierten Funktionen · automatischer und manueller Prüfablauf mit gut/schlecht Anzeige, Messwertspeicher · komplette Prüflingsdatenbank inklusive Prüfhistorie auf SD-Karte/ USB-Stick speicherbar · Schnittstellen: WLAN, Bluetooth, 4 x USB Typ A, 1 x Mini-USB, 1 x RJ 45, 1 x SD-Kartenslot · kostenlose Updates · akkugestützte Bedienoberfläche, z. B. bei Ausfall der Netzspannung, Transport von Prüfort zu Prüfort, Zugriff auf SD-Karte möglich Messungen: Isolationswiderstandsmessbereich 0.1 MOhm - 100 MOhm · Nennprüfspannung 100 V - 1000 V, einstellbar · Schutzleiterwiderstandsmessbereich 0.05 Ohm - 10 Ohm · Prüfstrom 600 mA/10 A · Schutzleiter-/Berührungsstrom 0.03 mA - 25 mA · Differenz-/Ersatz-/Verbraucher-/Leistungs-/ direkte Messung · Funktionstest V/A/W im True RMS- Verfahren · Prüfung mobiler PRCDs und des Typs AC/A/F/B/B+ · Anschluss für externe Messadapter · Prüfung 3-phasiger Verbraucher über optionale Messadapter · weitere Messadapter optional erhältlich · Prüfen von Verlängerungsleitungen · Geräteableitstrom, Ableitstrom vom Anwendungsteil Typ B, BF und CF · Aktive/Passive Prüfung Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 405mm · Gewicht: 6kg · Höhe: 165mm · Breite: 330mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schutzleiter- / Isolationswiderstand
Marke:
BENNING
Gefahrstoff:
k.A. | Explosionsgefährlich (E)
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
€ 6,90*
ab € 1.708,47*
€ 1.764,45*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 1.759,37*
€ 1.771,42*
Frei Haus
ab € 1.770,79*
€ 1.785,29*
Lager 4757
23
Frei Haus
ab € 1.773,28*
€ 1.785,29*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.784,36*
€ 1.798,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.785,29*
€ 2.124,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.782,53*
€ 2.121,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.774,23*
€ 2.111,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.773,28*
€ 2.110,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning
044169
ab € 436,93*
Ähnlich
Benning
10217842
ab € 31,14*
Ähnlich
Benning
10217843
ab € 10,60*
Ähnlich
Benning
10217845
ab € 21,32*
Ähnlich
Benning
10217846
ab € 33,13*
Ähnlich
Benning
050334
ab € 1.703,00*
Ähnlich
Benning
050335
ab € 2.062,60*
Ähnlich
Benning
044062
ab € 80,54*
Ähnlich
Benning
044063
ab € 108,58*
Ähnlich
Benning
050332
ab € 1.447,29*
Ähnlich
Benning
044055
ab € 39,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.