| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1649006 Herst.-Nr.: 14144001 EAN/GTIN: 4260029179088 |
| | |
|
| | |
| Feuchttücher für Hände zur schonenden Entfernung starker und haftender Verschmutzungen sowie Farben und LackenDie Tücher eignen sich ideal für den mobilen Einsatz und können überall benutzt werden · wo kein Wasser zur Reinigung vor Ort ist. · schnelle und gründliche Reinigung ohne Wasser und Seife · mit einer hochwirksamen aber schonenden Reinigungsflüssigkeit getränkte Vliestücher · die einseitig angerauten Tücher erhöhen die Reinigungskraft ohne Zusatz von Abrasiva · die Reinigungsflüssigkeit ist dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · parfümiert Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Vliestücher · Gebinde: Dose · Reinigungsbereich: Hände · Anwendungszeitraum: während der Arbeit, nach der Arbeit · Eigenschaft: parfümiert · Einsatzbereiche: Farben, Fett, Lacke, Öl, Ruß, Schmierstoffe · Farbe: blau · Inhalt Pflegestoffe: Glyzerin · Typ: Tücher · Verschmutzungsgrad: starke und haftende Verschmutzungen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 80 St. | Marke: | LORDIN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hautpflege-Tücher, Hautpflegetücher, Hautreinigungstuch, Körper-Pflegetücher, Körperpflegetücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, feuchttücher dose, feuchtpflegetücher, feuchttücher 80 stück, Handreinigung, Handreinigungstücher, Reinigung, Reinigungstuch, Tuch |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,33* | € 15,88* | | | | Lager 4757 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 14,12* | € 18,55* | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 14,66* | € 18,84* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 16,86* | € 21,53* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 6,95* | ab € 17,10* | € 22,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 111,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|