Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.20mm Ar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.20mm Ar
Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.20mm Ar
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1649175
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900266
EAN/GTIN:
     4059952533407
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Bohrer
Steinbohrer
Bosch Carbide-Technologie für langlebiges Bohren von Stahlbeton · dringt effektiv durch die Armierung, sodass man nicht stoppen, neu zielen oder den Bohrer wechseln musst, wenn man auf Stahl stößt · passend für SDS max Bohrhämmer
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Inhalt:
5 Stück
Aufnahme:
SDS max
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: 4000909883
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 172,20*
€ 204,86*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 176,59*
€ 208,30*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 172,02*
€ 208,32*
14 Tage
33
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 178,30*
€ 211,62*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 198,07*
€ 255,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,44*
€ 303,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 242,75*
€ 288,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 222,46*
€ 264,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 213,33*
€ 253,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 206,45*
€ 245,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,07*
€ 235,70
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 198,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.