Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1650137 Herst.-Nr.: 35402 EAN/GTIN: 4000146354025 |
| |
|
| | |
| Hartmetall-Schneiden sorgen für ein schnelles und sauberes Außenentgraten von Rohren, Gewindestangen, Schrauben uvm. Perfekt geeignet für verschiedenste Materialien wie Edelstahl, Metalle, Buntmetalle und Kunststoffe. Passend für Durchmesser 3–54 mm. Zur Verwendung mit niedriger Drehzahl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | max. 150 U/min | Einsatzbereich: | Ø 13 - 35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AUßEN-ENTGRATER, 13-35MM, 4000146354025, 1475399, 1650137, 35402, AUßENENTGRATER, AUSSENENTGRATER, ENTGRATER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,58* | € 65,64* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,78* | € 65,74* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,51* | € 67,96* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 54,01* | € 68,68* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,65* | € 68,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|