| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1650290 Herst.-Nr.: 2125 5302-4699-94 EAN/GTIN: 4053813488738 |
| | |
|
| | |
| 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Seitentaschen mit großem Eingriff · 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette · rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche · von oben befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® mit Reißverschluss und nach innen gedrehter Spirale sowie Zippergarage gegen Schmutz und Verkratzen · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung · innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² · Gewebemerkmale: Stretch / Optimale Sichtbarkeit / CORDURA® · Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Farbe: | kbl.blau/schwarz | Größe: | 94 | für wen?: | Herren | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Marke: | KÜBLER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,26* | € 73,92* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 59,44* | € 76,54* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,07* | € 77,12* | | | | | 54 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,86* | € 85,17* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,47* | € 87,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|