| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1650835 Herst.-Nr.: 7125 5375-9799-XS EAN/GTIN: 4053813482347 |
| | |
|
| | |
| 100% Polyester · DESIGN: innovative Softshell-Gewebestruktur für besondere Optik · körperbetonter Schnitt in athletischer Optik · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Links: Napoleontasche mit Reißverschluss· sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende · hochschließender Kragen · Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet · Rechts: Smartphone-Innentasche · EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung · Westensaum mit Gummikordel weitenregulierbar · verlängerter Rücken · wärmendes, weiches Fleece in Innenkragen, Taschen, Rumpf- und Schulterbereich · Innenfutter: 100% Polyester, 3-Zonen-Technologie zur Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung · angenehme Wattierung im Rumpf, ca. 100 g/m² · ergonomisch geformte, griffige Zipper · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Material: 100% Polyester · Gewebemerkmale: Stretch / Winddicht / Wasserabweisend / Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv · Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 40 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/schwarz | Größe: | XS | für wen?: | Unisex | Marke: | KÜBLER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,72* | € 91,64* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,97* | € 91,93* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,53* | € 109,15* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 89,86* | € 114,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|