| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1650874 Herst.-Nr.: 1625 5374-99-4XL EAN/GTIN: 4053813481319 |
| | |
|
| | |
| 100% Polyester, 180 g/m² · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · links: Napoleontasche mit Reißverschluss · ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit · weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klette · links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet · rechts: Smartphone-Innentasche · EasyBrand-Funktion durch eingehängte Innentaschen · Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar · verlängerter Rücken · weiches Fleece in Innenkragen · Oberstoff: 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend und winddicht · ultraleichtes Gewebe · ergonomisch geformte, griffige Zipper Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 180g/m² · Geschlecht: Unisex · Gewebemerkmale: Stretch / Winddicht / Wasserabweisend / Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv · Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 40 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 4XL | Marke: | KÜBLER | Material: | 100% Polyester | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, regenparka schwarz, arbeitsjacken, Jacke, Softshell, Softshelljacken |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,31* | € 97,18* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,64* | € 99,09* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,61* | € 109,59* | | | | | | 54 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,15* | € 110,72* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,45* | € 114,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|