Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestiel L.1800mm D.28mm Pinus Taeda m.Konus,natur


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1650983
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01452900
EAN/GTIN:
     4004383529000
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
gerätestiel 1800 x 28 mm
mit Rundkopf · fein geschliffen · garantiert tropenfrei
Weitere Informationen:
Länge:
1800 mm
Holzart:
Pinus Taeda
Ausführung:
mit Konus, natur
Ø:
28 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel 28 mm, gerätestiel, Gerät, Stiele
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 52,95*
ab € 4,31*
€ 5,9675*
Lager 4757
19260
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 6,492*
3 Tage
800
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 6,38*
€ 8,18*
2 Tage
2140
10
pro Box
€ 4,99*
ab € 6,51*
€ 10,83*
1 Tag
1605
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 11,03*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 6,492*
€ 7,72548
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,322*
€ 7,52318
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,042*
€ 7,18998
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Box
ab 200 Boxen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 64,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K. Löffert
35.457
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.