| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1651002 Herst.-Nr.: 1008024 EAN/GTIN: 4016649108553 |
| |
|
| | |
| B DIN 5139. Kurze, leichte Stechbeitel mit Seitenfasen, mit abgeflachtem 2-Komponentenheft. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, Ölstein, stechbeitel kirschen, stechbeitel, stechbeitel 24mm, STECHBEITEL, 1008, 24MM, 2K-, 4.02E+12, 1008024, KIRSCHEN, SCHMITT, #NV |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 16,33* | € 21,26* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,30* | € 23,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,73* | € 23,85* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,67* | € 24,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,25* | € 25,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 127,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|