Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmen-Einsteckschloesser PZW links/rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-G689605
zw-G689605
zwill1-G689605
Artikel-Nr.:
     4757-1651264
Hersteller:
     WILKA Schließtechnik
Herst.-Nr.:
     1472.000051
EAN/GTIN:
     4017813152228
Suchbegriffe:
WILKA
RR-SCHLOSS
M
RENO-S
Mit speziellem Stulp für Renovierungs- und Reparaturbedarf, hat eine 72 mm Entfernung. Der Schlossstulp hat eine Sonderlänge von 380 mm inklusive einer komfortablen Bohrnut auf der Stulprückseite zu individuellen Anpassungen der Anschraublöcher.
Weitere Informationen:
Ausführung:
U-Stulp käntig
DIN:
Links/Rechts
Dornmaß (mm):
40
Einsatzbereich:
Rohrrahmentüren
Entfernung (mm):
72
Farbe:
Edelstahl
Hersteller:
Wilka
Lochung:
PZW
Stulpbreite (mm):
24
Stulplänge (mm):
380
Stulpstärke (mm):
6
Typ:
1472
Vierkantnuß (mm):
8
Weitere Suchbegriffe: 4017813152228, 1472.000051, RENOVIERUNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.