Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Lakers XXT Mid Gr.46 schwarz/rot S1PS FO/SR ESD EN 20345:2022


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1651353
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07697110-46
EAN/GTIN:
     4030839310540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2022 · S1PS FO/SR ESD · Form B · Mikrofaser/Meshmaterial · atmungsaktives Textilfutter · extra Senkel beiliegend · metall- und lederfreie Ausstattung · Kunststoffkappe · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · metallfreier Durchtritschutz · PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS · Sohlenkern aus Infinergy® von BASF · DGUV 112-191 Zertifizierung Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS · Obermaterial: Mikrofaser/Meshmaterial · Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter · Sohle: PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · Lasche: Gepolsterte Lasche · Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
46
Schutzklasse:
S1PS FO/SR ESD
Serie:
WELLMAXX
Marke:
ELTEN
Ausführung:
für Herren
Material:
Mikrofaser/Meshmaterial
Durchtrittsicherheit:
metallfreier Durchtrittschutz
Norm:
EN 20345:2022
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s2 blau, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 68,83*
€ 83,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,86*
€ 83,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,20*
€ 83,67*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,43*
€ 85,16*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,37*
€ 89,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,16*
€ 101,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,93*
€ 101,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,34*
€ 94,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,65*
€ 92,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,43*
€ 83,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.