Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Malvin blue Mid Gr.40 Leder/Mesh S3 SRC ESD EN20345 ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1651425
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07695410-40
EAN/GTIN:
     4030839271759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial · Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter · Sohle: TPU/PU Sohle MAXXIMO · Spitzenschutz: Abriebfester Spitzenschutz · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black · Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche · Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
40
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Marke:
ELTEN
Material:
Nubukleder/Meshmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
WELLMAXX
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten sicherheitsschuhe s3 blau, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 76,37*
€ 93,72*
11 Tage
30
€ 8,50*
ab € 76,38*
€ 93,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,25*
€ 94,38*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,57*
€ 94,53*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 75,85*
€ 98,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,53*
€ 112,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,71*
€ 111,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,19*
€ 103,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,47*
€ 101,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,57*
€ 92,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.