Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6006-D12,00R WPP25 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1651819
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8060250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Walter
Wendeplatten zum Bohren
Wendeplatten zum Bohren Walter
Wechselplatten P6006 · WPP25 · Dc=12mm Weitere technische Eigenschaften: · d1: 3mm · s: 3,6mm · Schneidkanten: 1 · Dc: 12mm · A1: 12mm · B3: 10,4mm · B5: 10,4mm · B7: 2,093mm · B71: 8,307mm · E1: 140° · F1: R · G4: 3,59mm · H11: - · H4: H · H5: AlTiN · J1: - · NSM: DIN4000-171
Weitere Informationen:
Ausführung:
P6006-D12,00R WPP25
Sorte:
WPP25
Eckenradius r:
1 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.