Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6006-D14,50R WPP25 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1651829
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8060260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Walter
Wendeplatten zum Bohren
Wendeplatten zum Bohren Walter
Wechselplatten P6006 · WPP25 · Dc=14,5mm Weitere technische Eigenschaften: · d1: 3mm · s: 4mm · Schneidkanten: 1 · Dc: 14,5mm · A1: 14,5mm · B3: 11,89mm · B5: 11,89mm · B7: 2,548mm · B71: 9,342mm · E1: 140° · F1: R · G4: 3,99mm · H11: - · H4: H · H5: AlTiN · J1: - · NSM: DIN4000-171
Weitere Informationen:
Ausführung:
P6006-D14,50R WPP25
Sorte:
WPP25
Eckenradius r:
1 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.