Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6006-D15,50R WPP25 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1651835
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8060266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Walter
Wendeplatten zum Bohren
Wendeplatten zum Bohren Walter
Wechselplatten P6006 · WPP25 · Dc=15,5mm Weitere technische Eigenschaften: · d1: 3mm · s: 4mm · Schneidkanten: 1 · Dc: 15,5mm · A1: 15,5mm · B3: 11,89mm · B5: 11,89mm · B7: 2,73mm · B71: 9,16mm · E1: 140° · F1: R · G4: 3,99mm · H11: - · H4: H · H5: AlTiN · J1: - · NSM: DIN4000-171
Weitere Informationen:
Ausführung:
P6006-D15,50R WPP25
Sorte:
WPP25
Eckenradius r:
1 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.