Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6006-D16,26R WPP25 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1651839
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8060270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Walter
Wendeplatten zum Bohren
Wendeplatten zum Bohren Walter
Wechselplatten P6006 · WPP25 · Dc=16,26mm Weitere technische Eigenschaften: · d1: 4mm · s: 4,5mm · Schneidkanten: 1 · Dc: 16,26mm · A1: 16,26mm · B3: 13,94mm · B5: 13,94mm · B7: 2,868mm · B71: 11,072mm · E1: 140° · F1: R · G4: 4,49mm · H11: - · H4: H · H5: AlTiN · J1: - · NSM: DIN4000-171
Weitere Informationen:
Ausführung:
P6006-D16,26R WPP25
Sorte:
WPP25
Eckenradius r:
1 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.