| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1651849 Herst.-Nr.: 8060280 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wechselplatten P6006 · WPP25 · Dc=18mm Weitere technische Eigenschaften: · d1: 4mm · s: 5mm · Schneidkanten: 1 · Dc: 18mm · A1: 18mm · B3: 15,39mm · B5: 15,39mm · B7: 3,185mm · B71: 12,205mm · E1: 140° · F1: R · G4: 4,99mm · H11: - · H4: H · H5: AlTiN · J1: - · NSM: DIN4000-171 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | P6006-D18,00R WPP25 | Sorte: | WPP25 | Eckenradius r: | 1 mm | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |