Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6006-D18,50R WPP25 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1651851
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8060282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Walter
Wendeplatten zum Bohren
Wendeplatten zum Bohren Walter
Wechselplatten P6006 · WPP25 · Dc=18,5mm Weitere technische Eigenschaften: · d1: 4mm · s: 5mm · Schneidkanten: 1 · Dc: 18,5mm · A1: 18,5mm · B3: 15,39mm · B5: 15,39mm · B7: 3,276mm · B71: 12,114mm · E1: 140° · F1: R · G4: 4,99mm · H11: - · H4: H · H5: AlTiN · J1: - · NSM: DIN4000-171
Weitere Informationen:
Ausführung:
P6006-D18,50R WPP25
Sorte:
WPP25
Eckenradius r:
1 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.