Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6006-D30,50R WPP25 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1651896
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8060327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Walter
Wendeplatten zum Bohren
Wendeplatten zum Bohren Walter
Wechselplatten P6006 · WPP25 · Dc=30,5mm Weitere technische Eigenschaften: · d1: 6mm · s: 8mm · Schneidkanten: 1 · Dc: 30,5mm · A1: 30,5mm · B3: 25,56mm · B5: 25,56mm · B7: 5,423mm · B71: 20,137mm · E1: 140° · F1: R · G4: 7,99mm · H11: - · H4: H · H5: AlTiN · J1: - · NSM: DIN4000-171
Weitere Informationen:
Ausführung:
P6006-D30,50R WPP25
Sorte:
WPP25
Eckenradius r:
1 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,09*
€ 214,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,22*
€ 204,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.