| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1651903 Herst.-Nr.: 8060334 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wechselplatten P6006 · WPP25 · Dc=34mm Weitere technische Eigenschaften: · d1: 6mm · s: 8,6mm · Schneidkanten: 1 · Dc: 34mm · A1: 34mm · B3: 29,6mm · B5: 29,6mm · B7: 6,06mm · B71: 23,54mm · E1: 140° · F1: R · G4: 8,59mm · H11: - · H4: H · H5: AlTiN · J1: - · NSM: DIN4000-171 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | P6006-D34,00R WPP25 | Sorte: | WPP25 | Eckenradius r: | 1 mm | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |