Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AB019-H100-P16-100 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1652008
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8156081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
dehnspannfutter din 69893
Schlanke Hydrodehn-Aufnahme DIN 69893-1 A AB019-H · metrisch · Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form A · d1=100 · d11=16 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 27mm · A2: 34mm · A4: 100mm · B1: 44,4mm · B2: 71mm · B3: 100mm · B4: 150mm · B71: 46,8mm · C11: HSK · C4: 50mm · C51: ZYL · C71: 16mm · C81: 53,2mm · C82: 43,2mm · H21: 1 · H22: 1 · J1: ISO12164-1 · J11: A · J21: AB019-H100-P16-100 · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Ausführung:
AB019-H100-P16-100
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmen, Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.098,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,36*
€ 1.429,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,88*
€ 1.407,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,43*
€ 1.341,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,94*
€ 1.319,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,82*
€ 1.307,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5006906
ab € 28,70*
Zubehör
WALTER
5008713
ab € 94,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.