Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer A2245606S-UNC1/2 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1652243
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     8046375
EAN/GTIN:
     4042446317560
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
unc-gewindebohrer 1/2"
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer · Paradur® Ti · kurzer Anschnitt · ≤2xD · UNC/3B · ANSI B94.9 · rechtsgedrallte Nut 15° · geeignet für Grundloch · TICN · UNC 1/2-13 · P=13 Weitere technische Eigenschaften: · A1: UNC · A22: 0,5inch · A24: 1/2inch · A25: UNC 1/2-13 · A4: 13 · A5: 3B · A6: 10,65mm · A9: 9,02mm · B1: 24mm · B3: 85,8mm · B4: 5,48mm · C11: ZYL · C3: 9,322mm · C31: h9 · C4: 60mm · D1: 4 · D2: R · D3: 15° · F1: R · G3: C · H11: - · H3: TICN · H5: TiCN · J1: ANSI B94.9 · NSM: DIN4000-80
Weitere Informationen:
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
A2245606S-UNC1/2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: unc gewindebohrer, regel-gewindebohrer din376, Gewindewerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,07*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,66*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.070.ER32
ab € 162,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.100.ER20
ab € 159,90*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.100.ER32
ab € 177,90*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT50.100.ER32
ab € 246,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT50.075.ER32
ab € 248,71*
Sonstiges
WALTER
A320M.0.40.110.19
ab € 774,46*
Sonstiges
WALTER
5007587
ab € 1.387,49*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 326,79*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 326,77*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 408,33*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 408,05*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 192,97*
Sonstiges
WALTER
6261647
ab € 239,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.