| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1653391 Herst.-Nr.: 7956091 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HSK-T Aufnahme – schwingungsgedämpft A3001-HSK-T · metrisch · Für A2201 Zwischenadapter mit QuadFit Schnittstelle · Mit voreingestellter Schwingungsdämpfung · d1=100 · d11=QL60 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 60mm · A4: 100mm · B1: 392mm · B2: 387mm · B3: 421mm · B4: 471mm · B71: 421mm · C11: HSK · C3: 100mm · C4: 50mm · C51: SAW · D6: 30001/min · G35: 1 · J1: ISO12164-3 · J11: T · NSM: DIN4000-89 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | A3001-H100T-QL60-421 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |