Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A3001-H100T-QL80-421 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1653393
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7956093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
HSK-T Aufnahme – schwingungsgedämpft A3001-HSK-T · metrisch · Für A2201 Zwischenadapter mit QuadFit Schnittstelle · Mit voreingestellter Schwingungsdämpfung · d1=100 · d11=QL80 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 80mm · A4: 100mm · B1: 392mm · B2: 387mm · B3: 421mm · B4: 471mm · B71: 421mm · C11: HSK · C3: 100mm · C4: 50mm · C51: SAW · D6: 30001/min · G35: 1 · J1: ISO12164-3 · J11: T · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A3001-H100T-QL80-421
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.921,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.127,15*
€ 6.101,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.080,35*
€ 6.045,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.962,66*
€ 5.905,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.921,78*
€ 5.856,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.