| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1653394 Herst.-Nr.: 7956094 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HSK-T Aufnahme – schwingungsgedämpft A3001-HSK-T · metrisch · Für A2201 Zwischenadapter mit QuadFit Schnittstelle · Mit voreingestellter Schwingungsdämpfung · d1=100 · d11=QL80 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 80mm · A4: 100mm · B1: 552mm · B2: 547mm · B3: 581mm · B4: 631mm · B71: 581mm · C11: HSK · C3: 100mm · C4: 50mm · C51: SAW · D6: 20001/min · G35: 1 · J1: ISO12164-3 · J11: T · NSM: DIN4000-89 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | A3001-H100T-QL80-581 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |