Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte CNMG160608-MP5 WPP10G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1653798
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8115652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ 80° CNMG ...-MP5 · Tiger·tec® Gold · WPP10G · r=0,8mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,8 - 7mm · r: 0,8mm · l: 16,12mm · A1: 80° · A2: 0° · B3: 15,875mm · C1: 6,35mm · E41: E · E6: 1 · E9: MP5 · F1: N · G1: M · G4: 6,35mm · G5: 2 · G6: 6,35mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiN) · H6: S · J1: -
Weitere Informationen:
Ausführung:
CNMG160608-MP5 WPP10G
Sorte:
WPP10G
Eckenradius r:
0,8 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Drehen, Wendeplatten zum Drehen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.