| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1653853 Herst.-Nr.: 8115713 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rhombisch negativ 80° CNMG ...-RP7 · Tiger·tec® Gold · WPP10G · r=0,8mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,8 - 6mm · r: 0,8mm · l: 16,12mm · A1: 80° · A2: 0° · B3: 15,875mm · C1: 6,35mm · E41: E · E6: 1 · E9: RP7 · F1: N · G1: M · G4: 6,35mm · G5: 2 · G6: 6,35mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiN) · H6: S · J1: - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | CNMG160608-RP7 WPP10G | Sorte: | WPP10G | Eckenradius r: | 0,8 mm | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |