Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch negativ 55° DNMG110412-MP5 WPP10G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1653915
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8115785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Walter
Wendeplatten zum Drehen
Wendeplatten zum Drehen Walter
Rhombisch negativ 55° DNMG ...-MP5 · Tiger·tec® Gold · WPP10G · r=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 1 - 4mm · r: 1,2mm · l: 11,628mm · A1: 55° · A2: 0° · B3: 9,525mm · C1: 4,762mm · E41: E · E6: 1 · E9: MP5 · F1: N · G1: M · G4: 4,762mm · G5: 2 · G6: 3,81mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiN) · H6: S · J1: -
Weitere Informationen:
Ausführung:
DNMG110412-MP5 WPP10G
Sorte:
WPP10G
Eckenradius r:
1,2 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.