Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte DNMG150612-RP5 WPP20G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1653976
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8115850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ 55° DNMG ...-RP5 · Tiger·tec® Gold · WPP20G · r=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 1 - 5mm · r: 1,2mm · l: 15,504mm · A1: 55° · A2: 0° · B3: 12,7mm · C1: 6,35mm · E41: E · E6: 1 · E9: RP5 · F1: N · G1: M · G4: 6,35mm · G5: 2 · G6: 5,16mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiN) · H6: S · J1: -
Weitere Informationen:
Ausführung:
DNMG150612-RP5 WPP20G
Sorte:
WPP20G
Eckenradius r:
1,2 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Drehen, Wendeplatten zum Drehen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.