Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trigon negativ 80° WNMG060408-RP5 WPP10G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1654054
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8115931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Walter
Wendeplatten zum Drehen
Wendeplatten zum Drehen Walter
Trigon negativ 80° WNMG ...-RP5 · Tiger·tec® Gold · WPP10G · r=0,8mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,8 - 4mm · r: 0,8mm · l: 6,516mm · A1: 80° · A2: 0° · B3: 9,525mm · C1: 4,762mm · E41: E · E6: 1 · E9: RP5 · F1: N · G1: M · G4: 4,762mm · G5: 2 · G6: 3,81mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiN) · H6: S · J1: -
Weitere Informationen:
Ausführung:
WNMG060408-RP5 WPP10G
Sorte:
WPP10G
Eckenradius r:
0,8 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.