Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte VNMG160404-MP5 WPP20G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1654093
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8115970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ 35° VNMG ...-MP5 · Tiger·tec® Gold · WPP20G · r=0,4mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,5 - 2mm · r: 0,4mm · f: 0,1 - 0,18mm · l: 16,606mm · A1: 35° · A2: 0° · B3: 9,525mm · C1: 4,762mm · E41: E · E6: 1 · E9: MP5 · F1: N · G1: M · G4: 4,762mm · G5: 2 · G6: 3,81mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiN) · H6: S · J1: -
Weitere Informationen:
Ausführung:
VNMG160404-MP5 WPP20G
Sorte:
WPP20G
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Drehen, Wendeplatten zum Drehen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.