| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1654112 Herst.-Nr.: 8115989 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dreikant negativ 60° TNMG ...-FW5 · Tiger·tec® Gold · WPP20G · r=0,4mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,3 - 3mm · r: 3,81mm · l: 16,498mm · A1: 60° · A2: 0° · B3: 9,525mm · C1: 4,762mm · E41: E · E6: 1 · E9: FW5 · F1: N · G1: M · G4: 4,762mm · G5: 2 · G6: 3,81mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiN) · H6: S · J1: - · S1: 4,762mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | TNMG160404-FW5 WPP20G | Sorte: | WPP20G | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |